{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | korpus | |
| Powłoka | lakierowany | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Czarny | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Kąt otwarcia drzwi | 180 stopni | |
| Fronty drzwi | Z wziernikiem | |
| Wentylacja szafki | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Rodzaj produktu | Nadstawka | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie na ścianie i w posadzce niemożliwe | |
| Masa | 22,3 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element nasadzany | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 719 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 278 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 005 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 719 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 278 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 1 005 mm |
| Numer artykułu | JLS3-MHSPVBS | |
| EAN / GTIN | 3662424109423 | |
| Numer producenta | JLS3-MHSPVBS | |
| Numer L | L60130 11212 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |