JLS3 Bovenkast + 2 glasdeuren zwart

Artikelnummer: JLS3-MHSPVBS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-MHSPVBS
EAN/GTIN 3662424109423
Nummer fabrikant JLS3-MHSPVBS

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 transparante scharnierende deuren van plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen
  • Scharnieren die 180 graden openen mogelijk maken
  • De deuren zijn getest op 10.000 openings-/sluitingscycli
  • 2 epoxygelakte, in hoogte verstelbare legborden (in stappen van 100 mm) met een draagvermogen van 20 kg
  • Sleutelslot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend. Vervangbaar slot
  • Makkelijke, snelle en directe bevestiging aan werkblad of wand
  • Geen montagekit nodig

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 719 x D. 278 x H.1005 mm
  • Gewicht: 22,3kg