JLS3 Rehausse + 2 portes vitrées noir

Réf.: JLS3-MHSPVBS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pièce décrite corps
Revêtement verni
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Angle d’ouverture de porte 180 degrés
Façades des portes avec regard
Ventilation d’armoire oui
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture modifiable oui
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Type de produit armoire supérieure
Position de montage sans fixation murale ni au sol
Poids 22,3 kg
Situation d’installation et de montage elément à poser
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 719 mm
Profondeur totale Tg 278 mm
Hauteur totale Hg 1 005 mm
Largeur caisson Br 719 mm
Profondeur caisson Ti 278 mm
Hauteur caisson Ho 1 005 mm

Identification et classification

Référence article JLS3-MHSPVBS
EAN / GTIN 3662424109423
Réf. fabricant JLS3-MHSPVBS
Article hors catalogue L60130 11212
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • 2 portes battantes transparentes en plexiglas, épaisseur 3 mm, montées sur pivot invisible
  • Charnières permettant une ouverture à 180 degrés
  • Les portes sont testées pour 10.000 cycles d'ouverture/fermeture
  • 2 étagères réglables en hauteur (par pas de 100 mm), laquées à la résine époxy, avec une capacité de charge de 20kg
  • Serrure à clé, livrée avec 2 clés, dont 1 articulée. Serrure interchangeable
  • Fixation simple, rapide et directe sur le plan de travail ou au mur
  • Aucun kit de montage n'est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 719 x P. 278 x H.1005 mm
  • Poids: 22,3kg