JLS3 Nástavbová skříňka + 2 prosklené dveře černá

Artiklové číslo: JLS3-MHSPVBS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část korpus
Povlak malováno
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří 180 stupně
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Větrání skříně ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Materiál Ocelový plech
Barva Černá
Druh produktu Skříňový nástavec
Montážní poloha Žádné upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 22,3 kg
Situace při instalaci a montáži Nasazovací prvek
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 719 mm
Celková hloubka Tg 278 mm
Výška celková Hg 1 005 mm
Korpus šířka Br 719 mm
Korpus hloubka Ti 278 mm
Korpus výška Ho 1 005 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-MHSPVBS
EAN / GTIN 3662424109423
Číslo výrobce JLS3-MHSPVBS
L-číslo L60130 11212
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 2 průhledná výklopná dvířka z plexiskla o tloušťce 3 mm, upevněná na neviditelném čepu
  • Závěsy umožňující otevírání o 180 stupňů
  • Dvířka jsou testována na 10 000 cyklů otevření/zavření
  • 2 epoxidově lakované, výškově nastavitelné police (v krocích po 100 mm) s nosností 20 kg
  • Zámek na klíče, dodávaný se 2 klíči, z nichž 1 je výklopný. Vyměnitelný zámek
  • Snadné, rychlé a přímé upevnění na pracovní desku nebo stěnu
  • Není nutná montážní sada

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D. 719 x H. 278 x V. 1005 mm
  • Hmotnost: 22,3 kg