• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

JLS3 overskab + 2 glasdøre sort

Art.-nr.: JLS3-MHSPVBS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Beskrevet del korpus
Belægning Lakeret
Materiale stålplade
Farve sort
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døråbningsvinkel 180 grader
Dørfronter med visningsvindue
Skabsventilation ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystemet kan konverteres ja
Produkttype overskab
Monteringsposition ingen Væg- og gulvmontering
Vægt 22,3 kg
Monterings- og installationssituation tilføjelseselement
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 719 mm
Samlet dybde Tg 278 mm
Samlet højde Hg 1.005 mm
Korpus, bredde Br 719 mm
Korpus, dybde Ti 278 mm
Korpus, højde Ho 1.005 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-MHSPVBS
EAN/GTIN 3662424109423
Producentnummer JLS3-MHSPVBS
L-nummer L60130 11212
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 2 gennemsigtige hængslede døre af plexiglas, tykkelse 3 mm, monteret på usynlig stift
  • Hængsler, der tillader 180 graders åbning
  • Dørene er testet til 10.000 åbnings-/lukkecyklusser
  • 2 epoxymalede, højdejusterbare hylder (i intervaller på 100 mm) med en belastningskapacitet på 20 kg
  • Nøglelås, leveres med 2 nøgler, hvoraf 1 er hængslet. Udskiftelig lås
  • Nem, hurtig og direkte fastgørelse på bordplade eller væg
  • Ingen monteringssæt påkrævet

Egenskab:

  • Overordnede dimensioner: L. 719 x D. 278 x H.1005 mm
  • Vægt: 22,3 kg