• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Aufsatzschrank + 2 Glastüren schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MHSPVBS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Korpus
Beschichtung lackiert
Material Stahlblech
Farbe schwarz
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türöffnungswinkel 180 Grad
Tür-Fronten mit Sichtfenster
Schrankbelüftung ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem umrüstbar ja
Produktart Aufsatzschrank
Montageposition Keine Wand- und Bodenbefestigung
Gewicht 22,3 kg
Aufstell- und Einbausituation Aufsatzelement
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 719 mm
Tiefe gesamt Tg 278 mm
Höhe gesamt Hg 1 005 mm
Korpus Breite Br 719 mm
Korpus Tiefe Ti 278 mm
Korpus Höhe Ho 1 005 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-MHSPVBS
EAN / GTIN 3662424109423
Herstellernummer JLS3-MHSPVBS
L-Nummer L60130 11212
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 transparente Flügeltüren aus Plexiglas, Dicke 3 mm, montiert auf unsichtbaren Stift
  • Scharniere, die eine 180-Grad-Öffnung ermöglichen
  • Die Türen sind für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet
  • 2 epoxidharzlackierte, höhenverstellbare Regale (in 100-mm-Schritten) mit einer Tragfähigkeit von 20kg
  • Schlüsselschloss, geliefert mit 2 Schlüsseln, davon 1 mit Gelenk. Auswechselbares Schloss
  • Einfache, schnelle und direkte Befestigung auf der Arbeitsplatte oder an der Wand
  • Es ist kein Montagesatz erforderlich.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 719 x T. 278 x H.1005 mm
  • Gewicht: 22,3kg