{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | ohišje | |
| Prevleka | lackiert | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | črna | |
| Z vrati | da | |
| Skupno število vrat | 2 kos | |
| Zasnova vrat | krilna vrata/vrtljiva vrata | |
| Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
| Sprednje stranice vrat | z okencem | |
| Prezračevanje omare | da | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Možnost preureditve sistema zaklepanja | da | |
| Vrsta izdelka | nadgradna omara | |
| Položaj vgradnje | brez pritrditve na steni in tleh | |
| Masa | 22,3 kg | |
| Stanje postavitve in namestitve | natični element | |
| Področje uporabe | delavnica | |
| Konfiguracija | konfigurirano | |
| Celotna širina Bg | 719 mm | |
| Celotna globina Tg | 278 mm | |
| Celotna višina Hg | 1.005 mm | |
| Širina korpusa Br | 719 mm | |
| Korpus, globina Ti | 278 mm | |
| Korpus, višina Ho | 1.005 mm |
| Številka izdelka | JLS3-MHSPVBS | |
| EAN/GTIN | 3662424109423 | |
| Številka proizvajalca | JLS3-MHSPVBS | |
| L-število | L60130 11212 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |