{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | Ścisk wysokowydajny | |
| Rozstaw maks. a; b | 250 mm | |
| Zasięg maks. | 140 mm | |
| Grubość szyny ślizgowej | 15 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 30 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 11 000 N | |
| Seria | classiX | |
| Oznaczenie producenta | Hochleistungszwinge classiX GSM | |
| Kąt obrotu | 35 stopni | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Zasięg min. c | 140 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Możliwość użycia do | stal | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | GSM25 | |
| EAN / GTIN | 4008158035383 | |
| Numer producenta | GSM25 | |
| Numer L | L80030 438 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |