Ścisak śrubowy w całości ze stali classiX GS-K 400/120

Nr art.: GS40K
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 400 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 12 mm
Szerokość szyny ślizgowej 25 mm
Maks. siła mocowania F 5 000 N
Seria classiX
Oznaczenie producenta Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K
Wersja wersja gładka
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno; stal; z tworzywa sztucznego
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GS40K
EAN / GTIN 4008158035321
Numer producenta GS40K
Numer L L80070 132
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Siła zacisku do 5 000 N/mm²
  • Wzmocniony ślizg przesuwny i stały do mocowania sprężystego i elastycznego
  • Uchwyt typu „dźwignia” z zaokrąglonymi końcami, ułatwiający przenoszenie siły podczas napinania

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 120 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Uchwyty stałe i przesuwne ze stali poddanej obróbce cieplnej, ocynkowane
    • Wrzeciono z gwintem trapezowym, walcowane ze stali, oksydowane
    • Zacisk stalowy, ocynkowany
    • Płyta dociskowa ze stali, tłoczona na zimno, ocynkowana
  • Prowadnica: 25x12 mm
  • rozstaw: 400 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Konstrukcje metalowe
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Prace ślusarskie
  • Do sprężystego, elastycznego i mocnego mocowania

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • Jeśli na szynie pojawi się połysk, należy ją zmatowić papierem ściernym (ziarnistość 100) po obu wąskich bokach
    • Należy regularnie czyścić i smarować płytę dociskową