{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku |
zwornice dźwigniowe
|
|
| Rozstaw maks. a; b |
250 mm
|
|
| Zasięg maks. |
120 mm
|
|
| Grubość szyny ślizgowej |
10,5 mm
|
|
| Szerokość szyny ślizgowej |
22 mm
|
|
| Maks. siła mocowania F |
7 500 N
|
|
| Seria |
classiX
|
|
| Oznaczenie producenta |
Hebelzwinge classiX
|
|
| Rodzaj produktu |
Ściski
|
|
| Materiał ramion napinających |
stal
|
|
| Materiał szyny ślizgowej |
stal
|
|
| Tryb obsługi |
Obsługa jednoręczna
|
|
| Możliwość użycia do |
drewno; stal
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | GSH25 | |
| EAN / GTIN | 4008158036625 | |
| Numer producenta | GSH25 | |
| Numer L | L80070 153 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |