Presse haute performance lourde classiX GSM 250/140

Réf.: GSM25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de serre-joints serre-joint haute performance
Capacité de serrage max. a; b 250 mm
Porte-à-faux max. 140 mm
Epaisseur rail coulissant 15 mm
Largeur rail 30 mm
Force de serrage max. F 11 000 N
Série classiX
Référence fabricant Hochleistungszwinge classiX GSM
Angle de pivotement 35 degré
Type de produit serre-joints
Porte-à-faux min. c 140 mm
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Pour acier
Avec plaque de pression oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article GSM25
EAN / GTIN 4008158035383
Réf. fabricant GSM25
Article hors catalogue L80030 438
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 11.000 N avec un couple de serrage de 40 Nm
  • Plaque de pression spéciale résistante à la chaleur, inclinable jusqu'à 35°.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 140 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé et trempé, phosphaté
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier phosphaté
  • Rail : 30x15 mm
  • Envergure : 250 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Pour un serrage performant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

De la même série "classiX" Afficher tout