{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | classiX | |
| Oznaka proizvajalca | Hochleistungszwinge classiX GSM | |
| Kot vrtenja | 35 stopinj | |
| Vrsta izdelka | objemke | |
| Vrsta spone | visokozmogljiva spona | |
| Minimalna projekcija | 140 mm | |
| Največja projekcija | 140 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 11.000 N | |
| Vpenjalna širina maks. | 250 mm | |
| Material, napenjalne roke | jeklo | |
| Debelina drsnega vodila | 15 mm | |
| Širina drsnih vodil | 30 mm | |
| Material, drsno vodilo | jeklo | |
| Navoj vretena | trapezni navoj | |
| Način upravljanja | dvoročno | |
| Primerno za | jeklo | |
| S tlačno ploščo | da | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | GSM25 | |
| EAN/GTIN | 4008158035383 | |
| Številka proizvajalca | GSM25 | |
| L-število | L80030 438 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |