{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo morsetto | Strettoio ad alte prestazioni | |
| Apertura max a; b | 250 mm | |
| Sporgenza max. | 140 mm | |
| Spessore guida di scorrimento | 15 mm | |
| Larghezza guide scorrevoli | 30 mm | |
| Forza di serraggio max. F | 11.000 N | |
| Serie | classiX | |
| Denominazione originale prodotto | Hochleistungszwinge classiX GSM | |
| Angolo di oscillazione | 35 grado | |
| Tipo di prodotto | Morse | |
| Sporgenza min. c | 140 mm | |
| Materiale bracci di serraggio | acciaio | |
| Materiale della guida di scorrimento | acciaio | |
| Filettatura mandrino | Filettatura trapezoidale | |
| Modalità operativa | A due mani | |
| Per | acciaio | |
| Con piattello di pressione | sì | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | GSM25 | |
| EAN / GTIN | 4008158035383 | |
| Codice del produttore | GSM25 | |
| Numero-L | L80030 438 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |