Ściskarka śrubowa w całości ze stali classiX GS 100/50

Nr art.: GS10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 100 mm
Zasięg maks. 50 mm
Grubość szyny ślizgowej 5,6 mm
Szerokość szyny ślizgowej 11,5 mm
Maks. siła mocowania F 5 000 N
Seria classiX
Oznaczenie producenta Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno; stal
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GS10
EAN / GTIN 4008158024585
Numer producenta GS10
Numer L L80070 123
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Siła zacisku do 5 000 N/mm²
  • Wzmocniony ślizg przesuwny i stały do mocowania sprężystego i elastycznego
  • Ergonomiczny uchwyt drewniany

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 50 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Uchwyty stałe i przesuwne ze stali poddanej obróbce cieplnej, ocynkowane
    • Wrzeciono z gwintem trapezowym, walcowane ze stali, oksydowane
    • Uchwyt drewniany, lakier wodny
    • Płyta dociskowa ze stali, tłoczona na zimno, ocynkowana
  • Prowadnica: 11,5 × 5,6 mm
  • rozstaw: 100 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Konstrukcje metalowe
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Prace ślusarskie
  • Do sprężystego, elastycznego i mocnego mocowania

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • Jeśli na szynie pojawi się połysk, należy ją zmatowić papierem ściernym (ziarnistość 100) po obu wąskich bokach
    • Należy regularnie czyścić i smarować płytę dociskową