Opakowanie ekonomiczne, chusteczki do czyszczenia, 10 sztuk

Nr art.: GG9184 R
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 0,49 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tork exelCLEAN®
Oznaczenie producenta Tork Mehrzweck-Reinigungstuch; Tork exelCLEAN® Reinigungstücher
Kolor białe
Liczba 10
Odcinki 400
Rodzaj produktu włóknina
Długość 380 mm
Szerokość 315 mm
Materiał włóknina
Właściwości Jednorazowego użytku; odporny na rozdarcie
Możliwość użycia do Brud; Czyszczenie; Oleje; Rozpuszczalniki; Woda; Środek czyszczący
Kształt opakowania rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG9184 R
Numer producenta GG9184 R

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Uniwersalne ściereczki do czyszczenia Tork są miękkie i elastyczne, a jednocześnie mocne. Idealnie nadają się do większości lekkich prac czyszczących i szybko wchłaniają oleje i ciecze, ograniczając tym samym nakład pracy. Pasują do bezpiecznych, efektywnych i niezawodnych stojaków podłogowych Tork oraz uchwytów ściennych Tork. Ponadto nadają się do dozowników Tork Maxi do ręczników centralnie dozowanych lub dozowników Boxed Combi do ręczników w roli umożliwiających pobieranie produktu jedną ręką.
Skorzystaj z włókninowych ściereczek do czyszczenia Tork exelCLEAN®, aby osiągnąć najwyższą efektywność w swoim otoczeniu roboczym.

W dostawie:

10 × ściereczki do czyszczenia, nr 089184 R.