Opakowanie ekonomiczne, przemysłowe ściereczki do czyszczenia, 10 sztuk

Nr art.: GG9181 R
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 0,58 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Industrie Reinigungstücher
Kolor
Szare
Liczba warstw
1
Do uchwytów/dozowników
F1; W1; W2
Liczba jednostek opakowaniowych
10 szt.
Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową
390 szt.
Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków
3 900 szt.
Rodzaj produktu
Ściereczka
Długość
380 mm
Szerokość
315 mm
Materiał
włóknina
Właściwości
możliwość wielokrotnego zastosowania; odporny na rozdarcie
Możliwość użycia do
Brud; Czyszczenie; Oleje; Rozpuszczalniki; Tłuszcze
Kształt opakowania
rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG9181 R
Numer producenta GG9181 R

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Przemysłowe ściereczki do czyszczenia Tork stanowią idealną alternatywę dla szmat pranych i wypożyczanych czyściw. Dzięki swojej elastyczności i miękkości umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń nawet z niedużych przestrzeni oraz trudnych w czyszczeniu elementów o małych wymiarach bez rysowania powierzchni. Są wystarczająco wytrzymałe, aby wchłaniać oleje, smary i zabrudzenia, a także nadają się do stosowania z większością rozpuszczalników. Pasują do wydajnych i bezpiecznych dozowników stojących i ściennych Tork oraz dozowników Tork Maxi do ręczników centralnie dozowanych i dozowników Boxed Combi do ręczników w roli, które umożliwiają pobieranie produktu jedną ręką.
Skorzystaj z włókninowych ściereczek do czyszczenia Tork exelCLEAN®, aby osiągnąć najwyższą efektywność w swoim otoczeniu roboczym.

W dostawie:

10 sztuk przemysłowych ściereczek do czyszczenia nr 089181 R.