Fordelspakke med rengøringsklude, 10 stk.

Art.-nr.: GG9184 R
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 0,74 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tork exelCLEAN®
Producentbetegnelse Tork Mehrzweck-Reinigungstuch; Tork exelCLEAN® Reinigungstücher
Farve hvid
Antal 10
Servietter 400
Produkttype Fiber
Længde 380 mm
Bredde 315 mm
Materiale Fiber
Egenskaber rivefast; yil engangsbrug
Egnet til Olier; Rengøringsmiddel; opløsningsmiddel; rengøringsarbejde; smuds; vand
Emballage rulle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG9184 R
Producentnummer GG9184 R

Betegnelse

Udførelse:

Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
Tork universalrengøringskluden er blød og fleksibel og samtidig stærk. Det er perfekt til de fleste lette rengøringsopgaver og absorberer hurtigt olie og væske, hvilket letter dine rengøringsopgaver. Denne serviet passer i Tork-gulvstativet og i Tork vægbeslagene, der er sikre, effektive og pålidelige. Det egner sig desuden til Tork Maxi indvendig rulledispenser eller kombirullen i boksen til udtagning med én hånd.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.

Leveringsomfang:

10 × rengøringsklude, nr. 089184 R.