Cenově výhodné balení čisticí utěrky, 10 ks

Artiklové číslo: GG9184 R
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 2,49 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 510
Útržky 10 × 400
Šířka 315 mm
Délka 380 mm
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1, W2, W3
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG9184 R

Popis

Provedení:

Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Víceúčelová čisticí utěrka Tork je měkká a pružná a zároveň silná. Je ideální pro všechny lehčí čisticí postupy, rychle absorbuje olej a kapaliny, a tím usnadňuje čištění. Tato utěrka se vejde do podlahových stojanů Tork a držáků na stěnu Tork, které jsou bezpečné, účinné a spolehlivé. Je také vhodná pro dávkovače s vnitřním odvíjením nebo s kombinovanou rolí Tork Maxi v boxu pro jednoruční odstranění.
Využijte netkané čisticí utěrky Tork exelCLEAN® pro maximální efektivitu ve vašem pracovním prostředí.

Rozsah dodávky:

10× čisticí ubrousky, č. 089184 R.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku