Ściereczki do czyszczenia Duża rolka, Typ: R

Nr art.: 089184 R
Cena za 1 sztuka (PLN 0,82 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Cleaning Cloth Combi Roll in Box
Kolor
Białe
Liczba warstw
2
Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków
400 szt.
Rodzaj produktu
włóknina
Długość
380 mm
Szerokość
315 mm
Materiał
włóknina
Właściwości
możliwość wielokrotnego zastosowania; odporny na rozdarcie
Możliwość użycia do
Brud; Czyszczenie; Oleje
Kształt opakowania
rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089184 R
EAN / GTIN 7322540057270
Numer producenta 510137
Producent/osoba odpowiedzialna Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Uniwersalne ściereczki do czyszczenia Tork są miękkie i elastyczne, a jednocześnie mocne. Idealnie nadają się do większości lekkich prac czyszczących i szybko wchłaniają oleje i ciecze, ograniczając tym samym nakład pracy. Pasują do bezpiecznych, efektywnych i niezawodnych stojaków podłogowych Tork oraz uchwytów ściennych Tork. Ponadto nadają się do dozowników Tork Maxi do ręczników centralnie dozowanych lub dozowników Boxed Combi do ręczników w roli umożliwiających pobieranie produktu jedną ręką.
Skorzystaj z włókninowych ściereczek do czyszczenia Tork exelCLEAN®, aby osiągnąć najwyższą efektywność w swoim otoczeniu roboczym.
Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.

Pasuje do:

Uchwyt ręczników papierowych 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.