TORK® Vorteilspack Reinigungstücher 10 Stück

Artikel-Nr.: GG9184 R
Neuheit
Setpreis 10 Stück (0,10 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tork exelCLEAN®
Herstellerbezeichnung Tork Mehrzweck-Reinigungstuch; Tork exelCLEAN® Reinigungstücher
Farbe weiß
Anzahl 10
Abrisse 400
Produktart Vlies
Länge 380 mm
Breite 315 mm
Material Vlies
Eigenschaften einmalig verwendbar; reißfest
geeignet für Lösemittel; Reinigungsarbeiten; Reinigungsmittel; Schmutz; Wasser; Öle
Verpackungsform Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG9184 R
Herstellernummer GG9184 R

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Das Tork Mehrzweck-Reinigungstuch ist weich und flexibel und gleichzeitig stark. Es ist ideal für die meisten leichteren Reinigungstätigkeiten geeignet und absorbiert rasch Öl und Flüssigkeiten, was Ihren Reinigungsaufwand erleichtert. Dieses Tuch passt in die Tork Bodenständer und in die Tork Wandhalterungen, die sicher, effizient und zuverlässig sind. Es ist außerdem geeignet für Tork Maxi-Innenabrollungsspender oder die Kombirolle in der Box für die einhändige Entnahme.
Profitieren Sie von Tork exelCLEAN® Reinigungstüchern aus Vliesstoff für höchste Effizienz in Ihrer Arbeitsumgebung.

Lieferumfang:

10 × Reinigungstücher, Nr. 089184 R.