Formato convenienza: panni industriali per la pulizia, 10 pezzi

Codice art.: GG9181 R
Prezzo set 10 articoli (0,12 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto
Industrie Reinigungstücher
Colore
grigio
Strati
1
Per supporti/distributori
F1; W1; W2
Numero unità di confezionamento
10 pz.
Numero panni / stracci per unità di confezionamento
390 pz.
Numero totale di panni/stracci/fogli
3.900 pz.
Tipo di prodotto
Panno
Lunghezza
380 mm
Larghezza
315 mm
Materiale
Tessuto
Caratteristiche
antistrappo; riutilizzabile
Per
Grassi; Lavori di pulizia; Oli; Sporco; solvente
Confezione
Rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG9181 R
Codice del produttore GG9181 R

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
I panni Tork per eseguire lavori di pulizia di tipo industriale sono l’alternativa perfetta agli stracci e ai tessuti normalmente utilizzati. Grazie alla loro flessibilità e al tessuto morbido con cui sono realizzati, sono ideali per pulire anche le superfici più piccole e le parti più ostinate senza lasciare il minimo graffio. Sono sufficientemente resistenti per raccogliere olio, grasso e sporco e possono essere usati con la maggior parte dei solventi. Utilizzabili con i distributori a parete o a pavimento Tork, progettati per garantire la massima efficienza e affidabilità, nonché con i dispenser a estrazione centrale Tork Maxi o Combi Roll per panni in scatola in modo da consentirne il prelievo con una sola mano.
Approfitta dei panni per la pulizia Tork exelCLEAN® in tessuto non tessuto per una maggiore efficienza nel tuo ambiente di lavoro.

Fornitura:

Panni industriali per la pulizia, 10 pz., n. art. 089181 R.