Pachet promoțional lavete de curățare industriale, 10 bucăți

Cod articol.: GG9181 R
Setați prețul 10 bucăți (0,12 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
Industrie Reinigungstücher
Culoarea
gri
Straturi
1
recomandat pentru suport/dozator
F1; W1; W2
Număr unități de ambalare
10 buc.
Număr lavete/cârpe per unitate de ambalare
390 buc.
Număr total lavete/cârpe/rupturi
3.900 buc.
Tip produs
pânză
Lungime
380 mm
Lăţime
315 mm
Material
Material abraziv
Caracteristici
odporny na rozerwanie; reutilizabil(ă)
Recomandat pentru
Grăsimi; Lucrări de curățare; Murdărie; Organici; Uleiuri
Forma de ambalare
Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol GG9181 R
Număr producător GG9181 R

Descriere

Execuţie:

Curăţarea înseamnă îndepărtarea petelor şi a murdăriei de pe suprafeţe, maşini sau scule, cu ajutorul lavetelor uscate sau umede, cu solvenţi sau cu substanţe de curăţare.
Lavetele industriale Tork de curăţare sunt alternativa perfectă la cârpe şi la închirierea de articole textile. Datorită flexibilităţii şi ţesăturii lor moi, curăţă fără a zgâria cele mai mici suprafeţe şi părţile cele mai complicate de curăţat. Sunt suficient de puternice pentru a îndepărta uleiul, grăsimea şi murdăria şi pot fi folosite împreună cu cei mai mulţi solvenţi. Se potrivesc în dozatoarele Tork de podea sau de perete, eficiente şi sigure, precum şi în dozatoarele Tork Maxi cu derulare centrală sau în cele cu rolă Combi în cutie, permiţând extragerea cu o singură mână.
Beneficiați de lavetele de curățare nețesute Tork exelCLEAN® pentru o eficiență maximă în mediul dvs. de lucru.

Livrare:

10 bucăți de lavete de curățare industriale, cod 089181 R.