Cenově výhodné balení průmyslové čisticí utěrky, 10 ks

Artiklové číslo: GG9181 R
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 2,92 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Industrie Reinigungstücher
Barva
Šedá
Polohy
1
Vhodné pro držák/dávkovač
F1; W1; W2
Počet balení
10 ks
Počet utěrek/hadříků v jednom balení
390 ks
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků
3 900 ks
Druh produktu
utěrky a ubrousky
Délka
380 mm
Šířka
315 mm
Materiál
Rouno
Vlastnosti
odolný proti roztržení; opakované použitelný
Vhodné pro
Oleje; Rozpouštědlo; Tuky; Čištění; Špína
Tvar obalu
Role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG9181 R
Číslo výrobce GG9181 R

Popis

Provedení:

Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Průmyslové čisticí utěrky Tork jsou dokonalou alternativou k běžným čisticím tkaninám. Díky pružnosti a měkké tkanině je lze použít k čištění i velmi malých ploch a obtížně čistitelných dílů, aniž by došlo k poškrábání povrchu. Jsou dostatečně silné, aby absorbovaly olej, mastnotu a nečistoty, a lze je použít s většinou rozpouštědel. Vejdou se do účinného a bezpečného dávkovače Tork na podlahu nebo na zeď, také do dávkovače s vnitřním odvíjením nebo s kombinovanou rolí Tork Maxi v boxu pro jednoruční odstranění.
Využijte netkané čisticí utěrky Tork exelCLEAN® pro maximální efektivitu ve vašem pracovním prostředí.

Rozsah dodávky:

10 ks průmyslové čisticí utěrky, č. 089181 R.