Pack promotionnel Serviettes de nettoyage industrielles, 10 pièces

Réf.: GG9181 R
Fixer le prix 10 unités (0,12 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
Industrie Reinigungstücher
Couleur
gris
Epaisseurs
1
Pour porte-rouleau/distributeur
F1; W1; W2
Nombre d’unités d’emballage
10 pc.
Nombre de serviettes/chiffons par unité d’emballage
390 pc.
Nombre total de serviettes/chiffons/feuilles détachables
3 900 pc.
Type de produit
chiffon
Longueur
380 mm
Largeur
315 mm
Matériau
Nylon
Caractéristiques
Réutilisable; résistant au déchirement
Pour
Graisses; Huiles; saletés; sovant; travaux de nettoyage
Conditionnement
Rôle

Identification et classification

Référence article GG9181 R
Réf. fabricant GG9181 R

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Les chiffons de nettoyage industriels Tork constituent une excellente alternative aux chiffons textiles. Grâce à leur flexibilité et à leur tissu doux, ils permettent de nettoyer même les plus petites surfaces et les pièces difficiles à nettoyer sans rayer la surface. Ils sont suffisamment résistants pour absorber l’huile, la graisse et les saletés et peuvent être utilisés avec la plupart des solvants. Ils sont compatibles avec les distributeurs muraux ou les dérouleurs sur pied Tork efficaces et sûrs ainsi qu’avec les distributeurs à dévidage central Tork Maxi ou les distributeurs pour bobines Combi en boîte pour un prélèvement d’une seule main.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.

Livraison:

10 serviettes de nettoyage industrielles 089181 R.