Paquete económico de toallitas de limpieza industriales, 10 unidades

Número de artículo: GG9181 R
Establecer precio 10 unidades (0,12 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Industrie Reinigungstücher
Color
gris
Capas
1
Para soporte/dispensador
F1; W1; W2
Número de unidades de embalaje
10 ud.
Números de paños por unidad de embalaje
390 ud.
Número total de paños/trapos/hojas
3.900 ud.
Tipo de producto
Paño
Longitud
380 mm
Anchura
315 mm
Material
Fieltro
Características
resistente a rasgado; reutilizable
Aptitud para
Aceites; Disolvente; Grasas; Suciedad; Trabajos de limpieza
Forma de envasado
Rol

Identificación y clasificación

Número de artículo GG9181 R
Número del fabricante GG9181 R

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
Los paños de limpieza industriales Tork son la alternativa perfecta a los trapos y al textil de alquiler. Gracias a su flexibilidad y al tejido suave pueden utilizarse para limpiar las superficies más pequeñas y piezas complicadas sin rayar la superficie. Son lo suficientemente resistentes como para absorber aceite, grasa y suciedad, y pueden utilizarse con la mayoría de disolventes. Se adaptan en los eficientes y seguros dispensadores Tork de suelo o de pared, así como dispensadores de rollos interiores Tork Maxi o en los dispensadores de rollos combinados en la caja para dispensarlos con una sola mano.
Benefíciese de las toallitas de limpieza no tejidas Tork exelCLEAN® para una máxima eficiencia en su entorno de trabajo.

Volumen de suministro:

10 unidades de paños de limpieza industriales n.º 089181 R.