Výhodné balenie priemyselných čistiacich utierok, 10 ks

Č. pol.: GG9181 R
Nastavte cenu 10 kusy (0,12 € / 1 Abrisse)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 10 kusy (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu
Industrie Reinigungstücher
Farba
sivá
Vrstvy
1
vhodné pre držiak/dávkovač
F1; W1; W2
Počet obalových jednotiek
10 kus
Počet utierok/handričiek na jednu obalovú jednotku
390 kus
Celkový počet utierok/handričiek/odtrhávacích listov
3 900 kus
Druh produktu
Tkanina
Dĺžka
380 mm
Šírka
315 mm
Materiál
Rúno
Vlastnosti
na opakované použitie; odolný proti roztrhnutiu
Vhodné pre
Oleje; Tuky; rozpúšťadlo; čistiace práce; špina
Forma balenia
Kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG9181 R
Číslo výrobcu GG9181 R

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Priemyselné čistiace utierky Tork sú dokonalou alternatívou k handrám a textíliám z požičovne. Vďaka svojej pružnosti a mäkkej tkanine ich možno použiť na čistenie aj tých najmenších povrchov a ťažko čistiteľných častí bez poškriabania povrchu. Sú dostatočne pevné na to, aby absorbovali olej, mastnotu a nečistoty a možno ich použiť s väčšinou rozpúšťadiel. Hodia sa do účinných a bezpečných podlahových alebo nástenných dávkovačov Tork, ako aj do vnútorných dávkovačov na rolky Tork Maxi alebo kombinovaných dávkovačov na rolky v krabici na dávkovanie jednou rukou.
Využite výhody netkaných čistiacich utierok Tork exelCLEAN® pre maximálnu účinnosť vo vašom pracovnom prostredí.

Rozsah dodávky:

10 ks priemyselné čistiace utierky, č. 089181 R.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky