Opakowanie ekonomiczne, 3 serwisowe walizki narzędziowe, na rolkach

Nr art.: GG6067 1
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 986,70 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Service-Werkzeugkoffer, fahrbar
Kolor czarny
Szerokość wewnętrzna 315 mm
Wysokość wewnętrzna 190 mm
Głębokość wewnętrzna 445 mm
Liczba, Przegródka wtykana 28
Typ rolek Koła skrętne
Zakres zastosowania Walizka
Rodzaj produktu walizka
Właściwości Odporność na uderzenia; Do układania w stosy
Wyposażenie Przegródka wtykana; Półki; Koła; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Masa 5,15 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6067 1
EAN / GTIN 4069515051804
Numer producenta GG6067 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odporne na uderzenia, temperaturę i kwasy pojemniki walizki są połączone mocną ramką aluminiową ze składanymi zamkami i blokadą pokrywy walizki. Z wygodnym uchwytem do przenoszenia.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 panel narzędziowy z 20 przegródkami wtykanymi, 16 pasków gumowych i 1 kieszeń na drobne części. 1 pojemnik dolny z możliwością podziału, w tym panel narzędziowy z 8 przegródkami wtykanymi i 6 paskami gumowymi pełniącymi funkcję pokrywy.
pojemnik w dnie, z możliwością podziału, z panelem narzędziowym z 6 kieszonkami i 9 opaskami gumowymi, stanowiącym przykrycie.

W dostawie:

3 walizki narzędziowe na rolkach nr 692947 1.

Wskazówka:

Opcjonalnie zamek cyfrowy dostępny pod nr 692926 wielk. 2.