HOLEX Vorteilspack 3 Stück Service-Werkzeugkoffer, fahrbar

Artikel-Nr.: GG6067 1
Neuheit
Setpreis 3 Stück (600,60 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Service-Werkzeugkoffer, fahrbar
Farbe schwarz
Innenmaß Breite 315 mm
Innenmaß Höhe 190 mm
Innenmaß Tiefe 445 mm
Anzahl, Einsteckfach 28
Rollenart Lenkrolle
Einsatzbereich Koffer
Produktart Koffer
Eigenschaft schlagfest; stapelbar
Ausstattung Einsteckfach; Fächer; Räder; Tragegriff
Verschluss Spannverschluss
Material Aluminium; Kunststoff
Gewicht 5,15 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6067 1
EAN / GTIN 4069515051804
Herstellernummer GG6067 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die stoßsicheren, temperatur- und säurebeständigen Kofferschalen werden durch einen stabilen Aluminiumrahmen mit integrierten Klappschlössern und Kofferdeckel-Arretierung verbunden. Mit gummiertem Tragegriff.
Innenausstattung:
1 Werkzeugtafel mit 20 Einsteckfächern, 16 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile. 1 Bodenschale unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 8 Einsteckfächern und 6 Gummilaschen als Abdeckung.
Mit Fahreinheit.

Lieferumfang:

3 Stück Werkzeugkoffer, fahrbar, Nr. 692947 1.

Hinweis:

Zahlenschloss als Alternative unter Nr. 692926 Gr. 2 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb