Pachet promoțional de 3 cutii de scule pentru service, mobilă

Cod articol.: GG6067 1
Produs nou
Setați prețul 3 buc. (200,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Service-Werkzeugkoffer, fahrbar
Culoarea negru
Dimensiune interioară l 315 mm
Dimensiune interioară H 190 mm
Adâncime internă 445 mm
Număr, Buzunar 28
Tipul de rolă Role de ghidare
Domeniu de utilizare Serviete
Tip produs serviete
Caracteristici Rezistent la impact; Poate fi stivuit
Echipament Buzunar; Rafturi; Roţi; Mâner
Închidere Blocare cu tensiune
Material aluminiu; plastic
Greutate 5,15 kg
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol GG6067 1
EAN / GTIN 4069515051804
Număr producător GG6067 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii valizei sunt protejaţi contra şocului, rezistenţi la temperatură şi acizi, sunt îmbinaţi printr-un cadru de aluminiu robust cu încuietori rabatabile şi balamale autoblocante robuste pe capac. Cu mâner de ridicare cauciucat.
Echipare interioară:
1 panou de scule cu 20 compartimente-buzunar, 16 eclise din cauciuc şi 1 buzunar pentru piese mici. 1 carcasă de bază divizibilă, inclusiv panou de scule cu 8 compartimente-buzunar şi 6 eclise din cauciuc ca acoperire.
Cu unitate mobilă.

Livrare:

3 bucăți valiză de scule, mobilă, cod 692947 1.

Notă:

Încuietoare cu cifru ca alternativă disponibilă la Cod 692926 Ref. 2.