Fordelspakke 3 stk. serviceværktøjskuffert, mobil

Art.-nr.: GG6067 1
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 1491,47 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Service-Werkzeugkoffer, fahrbar
Farve sort
Indvendige mål, bredde 315 mm
Indvendige mål, højde 190 mm
Indvendige mål, dybde 445 mm
Antal, indstiksrum 28
Rulletype Styrehjul
Brugsområde Kufferter
Produkttype kuffert
Egenskab slagfast; kan stables
Udstyr indstiksrum; rum; hjul; Bæregreb
Lukning spændelås
Materiale aluminium; kunststof
Vægt 5,15 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6067 1
EAN/GTIN 4069515051804
Producentnummer GG6067 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De stødsikre, temperatur- og syrebestandige kuffertbakker forbindes via en stabil alu-ramme med integrerede klaplåse og kuffertlås. Med gummieret bæregreb.
Indhold:
1 værktøjsplade med 20 indstikslommer, 16 elastikker og 1 lomme til småting. 1 bundbakke, der kan opdeles, inklusive værktøjsplade med 8 indstikslommer og 6 elastikker som afdækning.
Med mobil enhed.

Leveringsomfang:

3 stk. værktøjskuffert, mobil, nr. 692947 1.

Bemærk:

Som alternativ fås en tallås under nr. 692926 str. 2.