Pack promotionnel 3 valises de maintenance, à roulettes

Réf.: GG6067 1
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (200,20 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Service-Werkzeugkoffer, fahrbar
Couleur noir
Dim. int., l 315 mm
Dim. int., H 190 mm
Dim. int., P 445 mm
Nombre, compartiment souple 28
Type de roulette Roulette directrice
Domaine d’utilisation Coffret
Type de produit coffret/valise
Propriété antichocs; possibilité d’empilage
Equipement compartiment souple; casiers; roues; Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Matériau aluminium; plastique
Poids 5,15 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article GG6067 1
EAN / GTIN 4069515051804
Réf. fabricant GG6067 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les coques résistant aux chocs, aux variations de température et aux acides sont assemblées par un cadre rigide en aluminium avec serrures intégrées et verrouillage du couvercle de la valise. Avec poignée caoutchoutée.
Equipement intérieur:
1 plateau porte-outils avec 20 compartiments souples, 16 languettes en caoutchouc et 1 poche pour petites pièces. 1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils dont 8 compartiments souples et 6 languettes en caoutchouc servant de couvercle.
Avec roulettes.

Livraison:

3 valises à outils, à roulettes, 692947 1.

Remarque(s):

Cadenas à combinaison disponible comme alternative sous le code art. 692926 réf. 2.