Paquete económico de 3 maletas de herramientas para asistencia técnica, móvil

Número de artículo: GG6067 1
Nuevo producto
Establecer precio 3 unidades (600,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Service-Werkzeugkoffer, fahrbar
Color negro
Medida interior Anchura 315 mm
Medida interior Altura 190 mm
Medida interior profundidad 445 mm
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 28
Tipo de rueda rueda orientable
Intervalo de empleo Maletín
Tipo de producto Maletín
Propiedad Resistente a los golpes; Apilable
Equipamiento Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Ruedas; Asa de transporte
Cierre Cierre de tensión
Material aluminio; plástico
Peso 5,15 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6067 1
EAN / GTIN 4069515051804
Número del fabricante GG6067 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las bandejas para maleta, protegidas contra golpes y resistentes al calor y a los ácidos, se acoplan gracias a un bastidor rígido de aluminio con cerraduras incorporadas y cierre de tapa del maletín. Asa para transporte revestida de goma.
Equipamiento interno:
1 bandeja portaherramientas con 20 bolsillos portaobjetos, 16 bridas de caucho y 1 bolsillo para piezas pequeñas. 1 cubeta de fondo subdivisible que incluye bandeja portaherramientas con 8 bolsillos portaobjetos y 6 bridas de caucho a modo de cubierta.
Con unidad de transporte.

Volumen de suministro:

3 unidades de caja de herramientas, móviles, n.º 692947 1.

Nota:

Cerradura numérica como alternativa disponible con el n.° 692926 tam. 2.