{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Service-Werkzeugkoffer, fahrbar | |
| Barva | Černá | |
| Vnitřní rozměr šířka | 315 mm | |
| Vnitřní rozměr výška | 190 mm | |
| Vnitřní rozměr hloubka | 445 mm | |
| Počet, Zasouvací přihrádka | 28 | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Rozsah použití | Kufříky | |
| Druh produktu | kufříky | |
| Vlastnosti | Odolné proti nárazu; Stohovatelné | |
| Vybavení | Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Kolečka; Držadlo pro přenášení | |
| Uzávěr | Upínací uzávěr | |
| Materiál | hliník; plast | |
| Hmotnost | 5,15 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | GG6067 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515051804 | |
| Číslo výrobce | GG6067 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |