Opakowanie ekonomiczne, 3 serwisowe walizki narzędziowe

Nr art.: GG6066 1
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 501,01 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Oznaczenie producenta Service-Werkzeugkoffer
Kolor czarny; srebrna
Szerokość wewnętrzna 315 mm
Wysokość wewnętrzna 198 mm
Głębokość wewnętrzna 445 mm
Liczba, Przegródka wtykana 28
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu walizka
Właściwości Odporność na uderzenia; Do układania w stosy
Wyposażenie Przegródka wtykana; Półki; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Masa 4,15 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6066 1
EAN / GTIN 4069515051798
Numer producenta GG6066 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odporne na uderzenia, temperaturę i kwasy pojemniki walizki są połączone mocną ramką aluminiową ze składanymi zamkami i blokadą pokrywy walizki. Z wygodnym uchwytem do przenoszenia.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 panel narzędziowy z 20 przegródkami wtykanymi, 16 pasków gumowych i 1 kieszeń na drobne części. 1 pojemnik dolny z możliwością podziału, w tym panel narzędziowy z 8 przegródkami wtykanymi i 6 paskami gumowymi pełniącymi funkcję pokrywy.

W dostawie:

3 walizki narzędziowe nr 692945 1.

Wskazówka:

Opcjonalnie zamek cyfrowy dostępny pod nr 692926 wielk. 2.