{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Denumirea producătorului | Service-Werkzeugkoffer | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Dimensiune interioară l | 315 mm | |
| Dimensiune interioară H | 198 mm | |
| Adâncime internă | 445 mm | |
| Număr, Buzunar | 28 | |
| Număr de închizători | 2 | |
| Tip produs | serviete | |
| Caracteristici | Rezistent la impact; Poate fi stivuit | |
| Echipament | Buzunar; Rafturi; Mâner | |
| Închidere | Blocare cu tensiune | |
| Material | aluminiu; plastic | |
| Greutate | 4,15 kg |
| Cod articol | GG6066 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515051798 | |
| Număr producător | GG6066 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |