{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Herstellerbezeichnung | Service-Werkzeugkoffer | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Innenmaß Breite | 315 mm | |
| Innenmaß Höhe | 198 mm | |
| Innenmaß Tiefe | 445 mm | |
| Anzahl, Einsteckfach | 28 | |
| Anzahl Verschlüsse | 2 | |
| Produktart | Koffer | |
| Eigenschaft | schlagfest; stapelbar | |
| Ausstattung | Einsteckfach; Fächer; Tragegriff | |
| Verschluss | Spannverschluss | |
| Material | Aluminium; Kunststoff | |
| Gewicht | 4,15 kg |
| Artikelnummer | GG6066 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515051798 | |
| Herstellernummer | GG6066 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |