Pack promotionnel 3 valises de maintenance

Réf.: GG6066 1
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (100,70 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Teinte, argent Gris argenté
Référence fabricant Service-Werkzeugkoffer
Couleur noir; argent
Dim. int., l 315 mm
Dim. int., H 198 mm
Dim. int., P 445 mm
Nombre, compartiment souple 28
Nombre de fermetures 2
Type de produit coffret/valise
Propriété antichocs; possibilité d’empilage
Equipement compartiment souple; casiers; Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Matériau aluminium; plastique
Poids 4,15 kg

Identification et classification

Référence article GG6066 1
EAN / GTIN 4069515051798
Réf. fabricant GG6066 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les coques résistant aux chocs, aux variations de température et aux acides sont assemblées par un cadre rigide en aluminium avec serrures intégrées et verrouillage du couvercle de la valise. Avec poignée caoutchoutée.
Equipement intérieur:
1 plateau porte-outils avec 20 compartiments souples, 16 languettes en caoutchouc et 1 poche pour petites pièces. 1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils dont 8 compartiments souples et 6 languettes en caoutchouc servant de couvercle.

Livraison:

3 valises à outils 692945 1.

Remarque(s):

Cadenas à combinaison disponible comme alternative sous le code art. 692926 réf. 2.