Cenově výhodné balení - 3 ks servisní kufr na nářadí

Artiklové číslo: GG6066 1
Nový produkt
Nastavit cenu 3 Pieces (CZK 2517,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce Service-Werkzeugkoffer
Barva Černá; stříbrná
Vnitřní rozměr šířka 315 mm
Vnitřní rozměr výška 198 mm
Vnitřní rozměr hloubka 445 mm
Počet, Zasouvací přihrádka 28
Počet uzávěrů 2
Druh produktu kufříky
Vlastnosti Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr
Materiál hliník; plast
Hmotnost 4,15 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6066 1
EAN / GTIN 4069515051798
Číslo výrobce GG6066 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorné skořepiny kufrů odolné proti teplotám a kyselinám jsou vyrobeny z pevného hliníkového rámu s integrovanými skládacími zámky a zamykáním víka kufru. S pogumovanou rukojetí pro přenášení.
Vnitřní vybavení:
1 nástrojová tabule s 20 zásuvnými přihrádkami, 
16 gumových chlopní, 1 kapsa pro drobné díly. 1 miska na dno s možností členění, včetně nástrojové tabule s 8 zásuvnými přihrádkami a 
6 gumovými chlopněmi pro zakrytí.

Rozsah dodávky:

3 ks kufr na nářadí č. 692945 1.

Poznámka:

Číselný zámek jako alternativa se dodává pod č. 692926 vel. 2.