Serwisowe walizki narzędziowe, Typ: 1

Nr art.: 692945 1
Rabat
685,27 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Głębokość wewnętrzna 445 mm
Szerokość wewnętrzna 315 mm
Wysokość wewnętrzna 198 mm
Masa 4,15 kg
Właściwości Zamykane kłódką; Odporność na uderzenia
Wyposażenie Opaska; Przegródka wtykana; Półki; Uchwyt do przenoszenia
Odcień, Zielony Zielony jodłowy
Część opisana, Zielony jodłowy Gehäuse; Organizer-Einsatz
Oznaczenie producenta Service-Werkzeugkoffer, Typ: 1
Kolor Zielony; Czarny
Liczba, Opaska 22
Liczba, Przegródka wtykana 28
Rodzaj produktu walizka
Zapięcie Zacisk
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Numer producenta 692945 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Walizki narzędziowe HOLEX mają solidne, odporne na uderzenia, temperaturę i kwasy pojemniki z wytrzymałą ramą z aluminium. Zapewnia to trwałą ochronę narzędzi – nawet w przypadku intensywnej eksploatacji w warsztacie lub w przemyśle. Przemyślana organizacja paneli narzędziowych, przegródek wtykanych, gumowych pasków i dzielonego pojemnika dolnego sprawia, że we wnętrzu można szybko odnaleźć każde narzędzie, bezpiecznie je zamocować i przechowywać w uporządkowany sposób. Zamki składane, blokada pokrywy i gumowany uchwyt dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i komfort transportu oraz umożliwiają szybkie zastosowanie przenośne.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 panel narzędziowy z 20 przegródkami wtykanymi, 16 pasków gumowych i 1 kieszeń na drobne części. 1 pojemnik dolny z możliwością podziału, w tym panel narzędziowy z 8 przegródkami wtykanymi i 6 paskami gumowymi pełniącymi funkcję pokrywy.

Wskazówka:

Zamek szyfrowy jako alternatywa dostępny pod nr. 692926 2.