Paquete económico de 3 maletas de herramientas para asistencia técnica

Número de artículo: GG6066 1
Nuevo producto
Establecer precio 3 unidades (302,10 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Color, plateado Gris plata
Denominación del fabricante Service-Werkzeugkoffer
Color negro; plateado
Medida interior Anchura 315 mm
Medida interior Altura 198 mm
Medida interior profundidad 445 mm
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 28
Número de cierres 2
Tipo de producto Maletín
Propiedad Resistente a los golpes; Apilable
Equipamiento Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Asa de transporte
Cierre Cierre de tensión
Material aluminio; plástico
Peso 4,15 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6066 1
EAN / GTIN 4069515051798
Número del fabricante GG6066 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las bandejas para maleta, protegidas contra golpes y resistentes al calor y a los ácidos, se acoplan gracias a un bastidor rígido de aluminio con cerraduras incorporadas y cierre de tapa del maletín. Asa para transporte revestida de goma.
Equipamiento interno:
1 bandeja portaherramientas con 20 bolsillos portaobjetos, 16 bridas de caucho y 1 bolsillo para piezas pequeñas. 1 cubeta de fondo subdivisible que incluye bandeja portaherramientas con 8 bolsillos portaobjetos y 6 bridas de caucho a modo de cubierta.

Volumen de suministro:

3 unidades de caja de herramientas n.º 692945 1.

Nota:

Cerradura numérica como alternativa disponible con el n.° 692926 tam. 2.