Opakowanie ekonomiczne, zestaw 3-elem. kluczy nasadowych

Nr art.: GG6053 46
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 1038,11 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 368 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba elementów Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 46 szt.
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment
Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba narzędzi 46
Rozmiar napędu, czworokąt 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Zestaw tak
Napęd czworokąt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6053 46
EAN / GTIN 4069515051651
Numer producenta GG6053 46
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.
Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Zestaw 3-elem. kluczy nasadowych nr 630002 46.

W dostawie:

46 elementów − 1/4 cala: 13 nasadek 6-kątnych 1/4 cala, 4 − 14 mm
1 złącze trzpieniowe
6 nasadek wkrętakowych do 6-kąt. wewn. 3 − 8 mm
3 nasadki wkrętakowe do wkrętów płaskich 3; 4,5; 7 mm
3 nasadki wkrętakowe do wkrętów z główką Phillips PH1 − PH3
3 nasadki wkrętakowe do wkrętów Pozidriv PZ1 − PZ3
7 nasadek wkrętakowych do wkrętów Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 wkrętaki kątowe z końcówką 6-kątną 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 grzechotka z wypychaczem 1/4 cala
1 uchwyt wkrętakowy 1/4 cala
1 przetyczka 1/4 cala
1 przedłużka elastyczna 1/4 cala 150 mm
1 przegub Cardana 1/4 cala
2 przedłużki 1/4 cala 50 i 100 mm
Przechowywanie w: Kasetka z tworzywa sztucznego (257×170×52 mm)