Paquete económico de 3 surtidos de llaves de vaso

Número de artículo: GG6053 46
Nuevo producto
Establecer precio 3 Pieces (69,50 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.392 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 46 ud.
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment
Embalaje Maleta de plástico
Cantidad de herramientas 46
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 4 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Juego
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6053 46
EAN / GTIN 4069515051651
Número del fabricante GG6053 46
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Todas las piezas en cajas de plástico.
Modelo económico.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

3 unidades de surtido de llaves de vaso n.º 630002 46.

Volumen de suministro:

46 piezas − 1/4 pulgada: 13 insertos para llaves de vaso 1/4 pulgada, de 6 caras 4-14 mm
1 mango de conexión
6 insertos para destornilladores para hexágono interior 3-8 mm
3 insertos para destornilladores rectos 3; 4,5; 7 mm
3 insertos para destornilladores para Phillips PH1-PH3
3 insertos para destornilladores para Pozidriv PZ1-PZ3
7 insertos para destornilladores para Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 destornilladores acodados hexagonales 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 carraca con expulsor 1/4 pulgada
1 mango encajable 1/4 pulgada
1 mango transversal 1/4 pulgada
1 prolongación flexible 1/4 pulgada 150 mm
1 articulación cardán 1/4 pulgada
2 prolongaciones 1/4 pulgada 50 y 100 mm
Almacenamiento en: Caja de plástico (257×170×52 mm)