Formato convenienza: 3 set di chiavi a bussola

Codice art.: GG6053 46
Nuovo prodotto
Prezzo set 3 Articolo (69,50 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.377 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 46 pz.
Denominazione originale prodotto Steckschlüssel-Sortiment
Imballaggio Valigetta in plastica
Numero di utensili 46
Dimensioni del motore, Quadro 1/4 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 4 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set
Trasmissione Quadro
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6053 46
EAN / GTIN 4069515051651
Codice del produttore GG6053 46
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti i componenti nelle custodie di plastica.
Esecuzione economica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

3 set di chiavi a bussola n. art. 630002 46.

Fornitura:

46 pezzi − 1/4 pollice: 13 bussole 1/4 pollice, esagonali 4 − 14 mm
1 prolunga
6 bussole per esagono interno 3 − 8 mm
3 bussole per viti con intaglio 3; 4,5; 7 mm
3 bussole per viti con impronta a croce Phillips PH1 − PH3
3 bussole per viti Pozidriv PZ1 − PZ3
7 bussole per viti Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 chiavi maschio piegate esagonali 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 cricchetto 1/4 pollice
1 impugnatura 1/4 pollice
1 impugnatura a T 1/4 pollice
1 prolunga flessibile 1/4 pollice 150 mm
1 snodo cardanico 1/4 pollice
2 prolunghe 1/4 pollice 50 e 100 mm
Riposte in: custodia di plastica (257×170×52 mm)