Cenově výhodné balení - sada 3 ks nástrčných klíčů

Artiklové číslo: GG6053 46
Nový produkt
Nastavit cenu 3 Pieces (CZK 1737,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 377 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 46 ks
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment
Obal plastový kufr
Počet kusů nářadí 46
Velikost pohonu, Čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Sada ano
Pohon Čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6053 46
EAN / GTIN 4069515051651
Číslo výrobce GG6053 46
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny díly v plastových boxech.
Cenově výhodné provedení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sada nástrčných klíčů č. 630002 46.

Rozsah dodávky:

46dílná − 1/4 palce: 13 nástrčných hlavic 1/4 palce, 6hran 4 − 14 mm
1 spojovací stopka
6 zástrčných hlavic pro vnitřní 6hran 3 − 8 mm
3 zástrčné hlavice pro drážku 3; 4,5; 7 mm
3 zástrčné hlavice pro šrouby Phillips PH1 − PH3
3 zástrčné hlavice pro šrouby Pozidriv PZ1 − PZ3
7 zástrčných hlavic pro šrouby Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 6hranné úhlové šroubováky 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 ráčna s vyhazovačem 1/4 palce
1 nástrčná rukojeť 1/4 palce
1 příčná rukojeť 1/4 palce
1 pružné prodloužení 1/4 palce 150 mm
1 kardanův kloub 1/4 palce
2 prodloužení 1/4 palce 50 a 100 mm
Uložení v: Plastový box (257×170×52 mm)