Pack promotionnel 3 coffrets de douilles

Réf.: GG6053 46
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (69,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 377 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 46 pc.
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment
Emballage Valises en plastique
Nombre d’outils 46
Taille du moteur, Carré 1/4 pouce
Ouverture, pour vis à six pans creux 4 mm
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Kit/assortiment oui
Transmission Carré
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6053 46
EAN / GTIN 4069515051651
Réf. fabricant GG6053 46
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.
Modèle économique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

3 coffrets de douilles 630002 46.

Livraison:

46 pièces − 1/4 pouce: 13 douilles 1/4 pouce, 6 pans 4 − 14 mm
1 adaptateur
6 douilles tournevis pour 6 pans femelle 3 − 8 mm
3 douilles tournevis pour vis à fente 3; 4,5; 7 mm
3 douilles tournevis pour vis Phillips PH1 − PH3
3 douilles tournevis pour vis Pozidriv PZ1 − PZ3
7 douilles tournevis pour vis Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 clés mâles coudées 6 pans 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 cliquet avec éjecteur 1/4 pouce
1 poignée emmanchée 1/4 pouce
1 poignée transversale 1/4 pouce
1 rallonge flexible 1/4 pouce 150 mm
1 cardan 1/4 pouce
2 rallonges 1/4 pouce 50 et 100 mm
Présentation dans: Coffret en plastique (257×170×52 mm)