Pachet promoțional de set de 3 chei tubulare

Cod articol.: GG6053 46
Produs nou
Setați prețul 3 Pieces (69,50 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.385 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 46 buc.
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de unelte 46
Dimensiune motor, Pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 4 mm
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Acţionare Pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6053 46
EAN / GTIN 4069515051651
Număr producător GG6053 46
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate piesele în cutii din plastic.
Execuţie economică.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

3 bucăți set de chei tubulare cod 630002 46.

Livrare:

46 de piese − 1/4 inch: 13 biţi hexagonali de chei tubulare 1/4 inch 4 − 14 mm
1 coadă de conectare
6 biţi de şurubelniţă pentru locaş hexagonal 3 − 8 mm
3 biţi de şurubelniţă lată 3; 4,5; 7 mm
3 biţi de şurubelniţă pentru Phillips PH1 − PH3
3 biţi de şurubelniţă pentru Pozidriv PZ1 − PZ3
7 biţi de şurubelniţă pentru Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 şurubelniţe unghiulare pentru şuruburi cu locaş hexagonal 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 clichet cu extractor 1/4 inch
1 mâner tubular 1/4 inch
1 mâner tip T 1/4 inch
1 prelungitor flexibil 1/4 inch 150 mm
1 articulaţie cardanică 1/4 inch
2 prelungitoare 1/4 inch 50 şi 100 mm
Păstrare în: Cutie de plastic (257×170×52 mm)