Opakowanie ekonomiczne, zestaw 3-elem. kluczy nasadowych

Nr art.: GG6053 82
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 2159,10 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
791 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba elementów Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 82 szt.
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment
Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba narzędzi 82
Rozmiar napędu, czworokąt 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Zestaw tak
Napęd czworokąt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6053 82
EAN / GTIN 4069515051668
Numer producenta GG6053 82
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.
Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Zestaw 3-elem. kluczy nasadowych nr 630002 82.

W dostawie:

82 elementy − 1/4, 1/2 cala: 25 nasadek 6-kątnych 1/4, 1/2 cala, 4−32 mm
1 złącze trzpieniowe 1/4 cala 6-kąt. do 1/4 cala 4-kąt.
2 nasadki do świec zapłonowych 1/2 cala 16 i 21 mm
1 adapter bitów 1/2 cala do bitów 5/16 cala
4 bity do śrub Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 bity do trzpieniowe 6-kąt. 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 bity płaskie 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 bity do wkrętów z główką Phillips PH3; PH4
2 bity Pozidriv PZ3; PZ4
2 grzechotki z wypychaczem 1/4 cala i 1/2 cala
1 uchwyt wkrętakowy 1/4 cala
1 przetyczka 1/4 cala
2 przeguby Cardana 1/4, 1/2 cala
4 przedłużki 1/4, 1/2 cala 50; 100; 125; 250 mm
1 przedłużka elastyczna 1/4 cala 150 mm
1 czop przesuwny 1/2 cala
4 nasadki wkrętakowe 1/4 cala 6-kąt. wewn. 3−6 mm
6 nasadek wkrętakowych 1/4 cala do Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 nasadki wkrętakowe 1/4 cala płaskie 4; 5,5; 7 mm
2 nasadki wkrętakowe 1/4 cala do wkrętów z główką Phillips PH1; PH2
2 nasadki wkrętakowe 1/4 cala Pozidriv PZ1; PZ2
9 kluczy oczkowo-płaskich 8−22 mm
Przechowywanie w: Walizka z tworzywa sztucznego (380×285×85 mm)