Zestawy kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, w torbie, Liczba kluczy: 10

Nr art.: GG6041 10
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 438,53 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
198 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba kluczy Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany nie
Liczba zębów 72
Liczba elementów 10 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Opakowanie torba
Kolor Srebrna
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Liczba narzędzi 10
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6041 10
EAN / GTIN 4069515050715
Numer producenta GG6041 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
W praktycznym pokrowcu tekstylnym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

Zawartość:

po 3 szt. kluczy nr 614805: 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19

W dostawie:

3 sztuki zestawów kluczy płaskich/kluczy oczkowych z grzechotką w torbie nr 614815 w wybranej wersji.