Sada kombinovaných otevřených/očkových klíčů s ráčnou v pouzdře, Počet klíčů: 10

Artiklové číslo: GG6041 10
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 2170,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
330 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat
ne
Počet zubů
72
Počet přepážek
10 ks
Materiál
chromvanadiová ocel
Povrch
matně chromované
Obal
brašna
Provedení
rovné
S funkcí ráčny
ano
Výrobní proces
zápustkově kované
Počet kusů nářadí
10
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Barva
Stříbrná
Druh produktu
Klíče
Set / sada
ano
Pohon
Rukojeť
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6041 10
EAN / GTIN 4069515050715
Číslo výrobce GG6041 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
V praktickém textilním svinovacím pouzdře.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Obsah:

Po 3 ks klíčů č. 614805: 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Rozsah dodávky:

Sada 3 ks plochých klíčů / ráčnových očkových klíčů v tašce č. 614815 ve vybraném provedení.