Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet en trousse, Nombre de clés: 10

Réf.: GG6041 10
Nouveau produit
Fixer le prix 3 unités (86,81 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
241 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Fixer le prix 3 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents 72
Nombre de pièces 10 pc.
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Emballage sacoche
Couleur noir; argent
Avec fonction de cliquet oui
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 10
Type de produit clé
Jeu/Kit oui
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6041 10
EAN / GTIN 4069515050715
Réf. fabricant GG6041 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.
Dans une trousse en tissu pratique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Contenu:

3 clés de chaque 614805: 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Livraison:

Jeu de 3 clés à fourches/clés à œil à cliquet en trousse 614815, dans la version choisie.